曜日別特売

サインプレート 冷房中につき扉をお閉め下さい

サインプレート 冷房中につき扉をお閉め下さい - 光

穴が開いているので掛けて使用できます。

用途ドア付近のご案内にトラスコ品番359-1766厚さ(mm)3材質/仕上アクリル質量(g)23.4縦(mm)120横(mm)50表示内容冷房中につき扉をお閉め下さい。内容量1箱(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50122119BS125-10
3,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする