光
サインプレート DLケース3人用
プレートと組み合わせて、様々な場所で使用できます。
用途
プレート取り付け用
仕様
ビス穴あり
トラスコ品番
347-1323
材質
エンビ
厚さ(mm)
6
材質/仕上
エンビ
色
白
質量(g)
85.3
縦(mm)
123
横(mm)
112
テープ
粘着テープ付き
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50118820
DL-3
¥
7,250
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください