光
サインプレート ご用の節は(タテ)
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
会社などの入り口に
トラスコ品番
346-8192
材質
アクリル
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリル
色
白
取付
粘着テープ
質量(g)
10
縦(mm)
120
横(mm)
30
表示内容
ご用の節は↓
テープ
粘着テープ付き
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50124106
UP312-2
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください