曜日別特売

サインプレート ご用の節は

サインプレート ご用の節は - 光サインプレート ご用の節は - 光

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。

用途会社などの入り口に材質アクリル厚さ(mm)2材質/仕上アクリル取付粘着テープ質量(g)10縦(mm)30横(mm)120テープ粘着テープ付き内容量1箱(5枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50124088UP312-3344-7584←ご用の節は
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
50124097UP312-4344-7530ご用の節は→
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする