光
サインプレート 大小ご宴会承ります
紐付きですのでそのまま店や施設の入り口に掛ける事が出来ます。
用途
飲食店の入り口に。
トラスコ品番
359-6485
厚さ(mm)
10
材質/仕上
桧
色
ウッド
質量(g)
198
縦(mm)
450
横(mm)
100
表示内容
大小ご宴会承ります
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50117630
H599-1
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください