曜日別特売

サインプレート 営業中-明日は休ませて戴きます 両面

サインプレート 営業中-明日は休ませて戴きます 両面 - 光

両面表示なので状況によって変えることができます。

用途お店や施設の入り口にトラスコ品番359-1815厚さ(mm)3材質/仕上アクリル質量(g)97縦(mm)300横(mm)90表示内容営業中-明日は休ませて戴きます内容量1箱(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50120658UP3900-12
9,750
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする