光
サインプレート 明日は休ませて戴きます-本日は休ませて~
両面表示なので状況によって変えることができます。
用途
お店や施設の入り口に
表示内容
明日は休ませて戴きます-本日は休ませて戴きます
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
厚さ(mm)
材質/仕上
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50116686
H2880-7
1個
359-1740
15
木製
ウッド
190
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50120728
UP3900-9
1箱(5枚)
346-8160
3
アクリル
白
97
¥
9,750
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください