光
サインプレート 明日は休ませて戴きますー本日は休ませて~
紐付きですのでそのまま店や施設の入り口に掛ける事が出来ます。
用途
お店や施設の入り口に
トラスコ品番
359-4890
厚さ(mm)
8
材質/仕上
コルク
色
茶
質量(g)
87
縦(mm)
115
横(mm)
224
表示内容
明日は休ませて戴きます-本日は休ませて戴きます
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50117465
K5692-7
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください