光
サインプレート 営業中-本日は休ませて戴きます
チェーンが付いているのでこのままお店の入り口かけることが出来ます。
用途
お店や施設の入り口に
厚さ(mm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質/仕上
色
質量(g)
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50117569
CL3220-5
346-9736
アクリルマット板ブラウン
ブラウン
157
200
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50118244
CM5392-7
346-9699
アクリル
白
169
180
¥
3,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください