光
サインプレート 営業中-明日は休ませて戴きます
チェーンが付いているのでこのままお店の入り口かけることが出来ます。
用途
お店や施設の入り口に
厚さ(mm)
3
質量(g)
157
縦(mm)
200
横(mm)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質/仕上
色
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50117578
CL3220-4
346-9753
アクリルマット板ブラウン
ブラウン
営業中-明日は休ませて戴きます
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50117587
CL3224-4
359-9674
アクリルマット板グレー
グレー
営業中-明日は休まさせて戴きます
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください