曜日別特売

サインプレート 営業中-本日は終了しました

サインプレート 営業中-本日は終了しました - 光

紐付きですのでそのまま店や施設の入り口に掛ける事が出来ます。

用途お店や施設の入り口にトラスコ品番359-3366厚さ(mm)10材質/仕上焼杉、シナベニヤブラウン質量(g)96縦(mm)330横(mm)78表示内容営業中-本日は終了しました内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50116519H780-4
3,500
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする