曜日別特売

サインプレート 営業中ー本日は休ませて載ます

サインプレート 営業中ー本日は休ませて載ます - 光

紐付きですのでそのまま店や施設の入り口に掛ける事が出来ます。

用途お店や施設の入り口にトラスコ品番359-4959厚さ(mm)8材質/仕上コルク質量(g)87縦(mm)115横(mm)224表示内容いらっしゃいませ営業中-本日は休ませて戴きます内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50117447K5692-5
2,400
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする