光
サインプレート 営業中-本日は閉店しました
チェーンが付いているのでこのままお店の入り口かけることが出来ます。
用途
お店や施設の入り口に
トラスコ品番
347-1273
厚さ(mm)
3
材質/仕上
アクリル
色
白
質量(g)
87
縦(mm)
100
横(mm)
220
表示内容
営業中-本日は閉店しました
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50118086
FG225-3
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください