曜日別特売

サインプレート いらっしゃいませ営業中-本日は休ませて~

サインプレート いらっしゃいませ営業中-本日は休ませて~ - 光

チェーン付きでそのままドアなどに掛けられます。

用途お店や施設の入り口にトラスコ品番359-6553厚さ(mm)15材質/仕上木製ウッド質量(g)190縦(mm)110横(mm)230表示内容いらっしゃいませ営業中-本日は休ませて戴きます内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50116275H2880-5
3,300
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする