曜日別特売

サインプレート 喫茶軽食

サインプレート 喫茶軽食 - 光

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。

用途お店や施設の案内に。仕様カットシートトラスコ品番359-9682材質ABS樹脂+ステンレス厚さ(mm)2・シルバー・黒取付粘着テープ質量(g)51.5縦(mm)109横(mm)109表示内容喫茶軽食テープ粘着テープ付き内容量1箱(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50123896S1111-21
6,500
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする