曜日別特売

サインプレート 冷暖房完備

サインプレート 冷暖房完備 - 光

ビス穴があるのでしっかり留められます

用途お店や施設の案内に。トラスコ品番359-3345厚さ(mm)2材質/仕上アクリル質量(g)69縦(mm)300横(mm)90表示内容冷暖房完備内容量1箱(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50124605UP390-42
6,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする