光
サインプレート 女子更衣室
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
お店や施設の案内に。
トラスコ品番
346-8124
材質
アクリル
厚さ(mm)
2
色
白
取付
粘着テープ
縦(mm)
100
横(mm)
100
表示内容
女子更衣室
テープ
粘着テープ付き
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50121130
UP505-7
1箱(5枚)
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
65669208
UP505-7
1枚
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください