光
サインプレート テーブルでの喫煙ご遠慮下さい
用途
お店や施設の案内に。
横(mm)
60
表示内容
テーブルでの喫煙はご遠慮下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
材質/仕上
色
質量(g)
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50116397
LG696-1
1個
360-1216
真鍮
ゴールド
124
88
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50117045
LG616-11
1枚
360-2799
真鍮
ゴールド
30.8
60
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50117560
KS699-1
1個
359-3297
ステンレスSUS304、アクリル黒
・黒・シルバー
97
88
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50118077
KS646-11
1枚
359-4945
ステンレスSUS304
シルバー
28
60
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください