曜日別特売

サインプレート 喫煙 SMOKING

サインプレート 喫煙 SMOKING - 光サインプレート 喫煙 SMOKING - 光サインプレート 喫煙 SMOKING - 光サインプレート 喫煙 SMOKING - 光
用途お店や施設の案内に。仕様アクリルマット透明厚さ(mm)2材質/仕上アクリルマット板取付粘着テープ表示内容喫煙 SMOKINGテープ粘着テープ付き内容量1箱(5枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50121200WMS67-6359-9702メープル46040
2,300
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
50121209WMS68-6360-1264ウォールナット46040
2,300
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
50126538WMS1847-6360-1275メープル2045180
6,750
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
50126547WMS1848-6360-2827ウォールナット2045180
6,750
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする