光
サインプレート Wi-Fi
用途
お店や施設の案内に。
仕様
アクリルマット透明
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリルマット板
取付
粘着テープ
表示内容
Wi-Fi
テープ
粘着テープ付き
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
質量(g)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50121175
WMS67-8
360-2832
メープル
4
60
40
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50121184
WMS68-8
359-9686
ウォールナット
4
60
40
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50126520
WMS1007-6
359-9707
メープル
27
100
100
¥
6,750
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50126529
WMS1008-6
360-2815
ウォールナット
27
100
100
¥
6,750
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください