光
サインプレート L型 只今留守にしています~に帰ります
安定感があり、置くだけで設置することが出来ます。
用途
お店や施設の案内に。
トラスコ品番
359-6557
材質/仕上
アクリル
色
白
質量(g)
94
縦(mm)
70
横(mm)
250
表示内容
只今留守にしています 時 分に帰ります
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50118865
UP725-3
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください