光
サインプレート 押 ありがとうございました
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
お店や施設の案内に。
厚さ(mm)
1
取付
粘着テープ
縦(mm)
80
横(mm)
80
表示内容
押 ありがとうございました
テープ
粘着テープ付き
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質/仕上
色
質量(g)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50117386
FS893-35
359-9645
ステンレスSUS304ヘアライン
シルバー
47
腐食エッチング
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50118418
LG880-35
360-2841
真鍮
ゴールド
54
腐食エッチング、真鍮金色メッキ
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください