光
サインプレート お勘定場
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
お店や施設の案内に。
仕様
カットシート
トラスコ品番
360-1208
材質
ABS樹脂+ステンレス
厚さ(mm)
2
色
・シルバー・黒
取付
粘着テープ
質量(g)
51.5
縦(mm)
109
横(mm)
109
表示内容
お勘定場
テープ
粘着テープ付き
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50123826
S1111-22
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください