光
サインプレート 上下左右方向指示
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
お店や施設の案内に。
トラスコ品番
347-1266
材質
アクリル
厚さ(mm)
3
材質/仕上
アクリル
色
白
取付
粘着テープ
質量(g)
24
縦(mm)
80
横(mm)
80
表示内容
↑
テープ
粘着テープ付き
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50125269
UP388-1
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください