光
サインプレート 公衆電話
用途
お店や施設の案内に。
取付
粘着テープ
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
厚さ(mm)
色
質量(g)
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50118540
ES1620-8
1枚
360-2793
0.2
赤
8.5
160
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50123914
S1111-23
1箱(5枚)
360-1277
2
・シルバー・赤
51.5
109
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50123930
S1111-24
1箱(5枚)
360-2833
2
・シルバー・赤
51.5
109
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください