曜日別特売

サインプレート 夏開く

サインプレート 夏開く - 光

ボールチェインが付いているので取っ手等に取り付けやすいです。

用途ドアや窓のご案内に。仕様ボールチェーン付きトラスコ品番347-1289材質スチロールホワイト厚さ(mm)3材質/仕上スチロール質量(g)8.5縦(mm)57横(mm)37表示内容夏開く内容量1箱(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50119967AP38-3
4,200
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする