光
サインプレート 常時開
用途
ドアや窓のご案内に。
色
白
表示内容
常時開
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
材質
厚さ(mm)
材質/仕上
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50119985
AP38-1
1箱(20個)
346-9750
スチロールホワイト
3
スチロール
8.5
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50116650
UP730-18
1枚
359-3399
アクリル
2
アクリル
5.6
¥
160
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください