光
サインプレート 夏閉る
ボールチェインが付いているので取っ手等に取り付けやすいです。
用途
ドアや窓のご案内に。
仕様
ボールチェーン付き
トラスコ品番
359-6461
材質
スチロールホワイト
厚さ(mm)
3
材質/仕上
スチロール
色
白
質量(g)
8.5
縦(mm)
57
横(mm)
37
表示内容
夏閉る
内容量
1箱(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50119976
AP38-4
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください