光
サインプレート 押
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
ドア付近のご案内に。
取付
粘着テープ
縦(mm)
40
横(mm)
40
表示内容
押
テープ
粘着テープ付き
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
材質/仕上
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50116537
FS41-1
359-9653
2
ステンレスSUS304ヘアライン
シルバー
23.2
¥
2,210
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50117377
LG48-1
360-1271
2
真鍮
ゴールド
26.6
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50117788
KS53-1
359-1790
1
ステンレスSUS304
シルバー
23.8
¥
2,470
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください