光
サインプレート 引 PULL
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
ドア付近のご案内に。
取付
粘着テープ
テープ
粘着テープ付き
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
材質
厚さ(mm)
材質/仕上
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50116494
LG558-2
1枚
360-2812
カラーステンレス
0.8
真鍮
パープル
¥
2,200
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50117824
LG550-2
1枚
360-1284
ステンレスヘアライン
0.8
真鍮
ゴールド
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50123957
PL63-2
1箱(5枚)
347-1327
アクリル黒+アルミ特殊仕上げ
3
アクリル黒、アルミ特殊加工
・シルバー・黒
¥
4,250
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください