光
サインプレート お二階へどうぞ
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
会社や施設のご案内に
材質
アクリル
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリル
色
白
取付
粘着テープ
質量(g)
73
縦(mm)
300
横(mm)
90
表示内容
お二階へどうぞ
テープ
粘着テープ付き
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50124429
UP390-9A
359-4969
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50124438
UP390-9B
359-4926
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください