光
サインプレート 受付
安定感があり、置くだけで設置することが出来ます。
用途
施設や部屋のご案内に
材質/仕上
アクリル黒、アルミ特殊加工
色
・シルバー・黒
横(mm)
200
表示内容
受付
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50118926
PL901-1
1箱(5個)
359-3343
193
100
¥
19,500
¥
18,900
¥
20,790
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50118935
PL902-7
1箱(5個)
359-4917
123
65
¥
16,500
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50125016
PL110-50
1箱(5枚)
359-4958
51
60
¥
9,500
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください