光
サインプレート 救急処置室
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
施設や部屋のご案内に
トラスコ品番
347-1296
材質
アクリル黒+アルミ特殊仕上げ
厚さ(mm)
3
材質/仕上
アクリル黒、アルミ特殊加工
色
・シルバー・黒
取付
粘着テープ
質量(g)
51
縦(mm)
60
横(mm)
200
表示内容
救急処置室
テープ
粘着テープ付き
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50124937
PL110-157
¥
9,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください