サインプレート 会長室

サインプレート 会長室 - 光

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。

用途施設や部屋のご案内に取付粘着テープ表示内容会長室テープ粘着テープ付き内容量1箱(5枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
材質/仕上
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50124867PL110-176346-97653アクリル黒、アルミ特殊加工・シルバー・黒51
9,500
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
50122968UP515-155359-96372アクリル20.5
2,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする