光
サインプレート 営業部
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
施設や部屋のご案内に
取付
粘着テープ
表示内容
営業部
テープ
粘着テープ付き
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
材質/仕上
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50122916
UP515-7
359-4906
2
アクリル
白
20.5
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50124815
PL110-45
359-8051
3
アクリル黒、アルミ特殊加工
・シルバー・黒
51
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください