光
サインプレート UP515
部屋名や用途の標示に適しています。
用途
部屋名や用途の標示。
トラスコ品番
254-2563
材質/仕上
アクリル
色
白
質量(g)
20.5
縦(mm)
150
横(mm)
50
表示内容
御手洗(黒文字)
テープ
付
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50122539
UP515-39
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください