光
サインプレート UP730
部屋名や用途の標示に適しています。
用途
部屋名や用途の標示。
色
白
縦(mm)
30
横(mm)
70
テープ
付
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50123677
UP730-5
1箱(5枚)
254-4128
出口(黒文字)
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50123686
UP730-6
1箱(5枚)
254-5697
入口(黒文字)
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50123695
UP730-7
1箱(5枚)
254-2561
呼鈴(黒文字)
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50123704
UP730-10
1箱(5枚)
254-2588
男子用(黒文字)
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50123720
UP730-11
1箱(5枚)
254-2506
女子用(黒文字)
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50123729
UP730-12
1箱(5枚)
254-2554
飲料水(黒文字)
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50123738
UP730-14
1箱(5枚)
254-2578
ノックして下さい(黒文字)
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50123747
UP730-17
1箱(5枚)
254-0984
火の用心(赤文字)
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65669190
UP730-14
1枚
254-2578
ノックして下さい(黒文字)
¥
160
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
65669199
UP730-6
1枚
254-5697
入口(黒文字)
¥
160
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください