曜日別特売

サインプレート UP620A

サインプレート UP620A - 光サインプレート UP620A - 光

部屋名や用途の標示に適しています。

用途部屋名や用途の標示。材質/仕上アクリル質量(g)32縦(mm)200横(mm)60表示内容御手洗(黒文字)テープ内容量1箱(5枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50126635UP620A-1254-4144
4,500
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
50126644UP620A-2254-4109
4,500
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする