サインプレート UP843

サインプレート UP843 - 光サインプレート UP843 - 光

部屋名や用途の標示に適しています。

用途部屋名や用途の標示。材質/仕上アクリル質量(g)150縦(mm)120横(mm)350内容量1箱(5枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50121227UP843-1254-1028毎週 曜日定休日(赤/黒文字)
12,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
50121236UP843-2254-5671毎月第 ・ 曜日定休日(赤/黒文字)
12,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする