光
サインプレート UP600
部屋名や用途の標示に適しています。
用途
部屋名や用途の標示。
材質/仕上
アクリル
色
白
質量(g)
10.5
縦(mm)
60
テープ
付
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50122548
UP600-1
254-0985
押/PUSH(黒文字)
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50122557
UP600-2
254-1001
引/PUSH(黒文字)
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください