光
クリスタルメタル文字 GU25
部屋名や用途の標示に適しています。
用途
部屋名や用途の標示。
材質/仕上
ポリエステルメタルフィルム+特殊透明ウレタン系樹脂
色
金
質量(g)
1.2
横(mm)
約25
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
41
件中 1~41件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50121324
GU25-1
254-2577
1
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50121340
GU25-2
254-5701
2
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50121349
GU25-3
254-4115
3
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50121358
GU25-4
254-4082
4
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50121367
GU25-5
254-4150
5
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50121376
GU25-6
254-4174
6
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50121385
GU25-7
254-5668
7
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50121394
GU25-8
254-2527
8
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50121410
GU25-9
254-4085
9
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50121419
GU25-0
254-4193
表示内容
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50121428
GU25-A
254-4145
A
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50121437
GU25-B
254-2565
B
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50121446
GU25-C
254-4131
C
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50121455
GU25-D
254-0998
D
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50121464
GU25-E
254-5703
E
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50121480
GU25-F
254-0979
F
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50121489
GU25-G
254-0961
G
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50121498
GU25-H
254-2534
H
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50121507
GU25-I
254-4143
I
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50121516
GU25-J
254-2517
J
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50121525
GU25-K
254-0937
K
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50121534
GU25-L
254-0933
L
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50121550
GU25-M
254-2609
M
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50121559
GU25-N
254-4127
N
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50121568
GU25-O
254-0942
O
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50121577
GU25-P
254-0989
P
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50121586
GU25-Q
254-2566
Q
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50121595
GU25-R
254-5690
R
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50121604
GU25-S
254-4160
S
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50121620
GU25-T
254-4180
T
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50121629
GU25-U
254-5707
U
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50121638
GU25-V
254-2529
V
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50121647
GU25-W
254-4129
W
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50121656
GU25-X
254-2514
X
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50121665
GU25-Y
254-5729
Y
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50121674
GU25-Z
254-2513
Z
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50121690
GU25-11
254-4120
;;
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50121699
GU25-12
254-5683
\
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50121708
GU25-13
254-4117
&
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50121717
GU25-14
254-4169
()
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50121726
GU25-15
254-4194
-/~
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください