光
サインプレート 当店ではお車でご来店のお客様への酒類~
シールなので取り付けが簡単です。
用途
飲食店の注意喚起に。
トラスコ品番
360-1206
厚さ(mm)
0.1
材質/仕上
ユポ80μ、PP20μ
色
白
取付
粘着テープ
質量(g)
0.2
縦(mm)
15
横(mm)
50
表示内容
当店ではお車でご来店のお客様への酒類の販売をお断りしております。
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50120694
ES501
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください