光
サインプレート 営業時間 毎月~
営業時間や定休日が一目で分かります。
用途
お店や会社などの受付に
トラスコ品番
347-1309
厚さ(mm)
3
材質/仕上
アクリル
色
白
質量(g)
308
縦(mm)
200
横(mm)
400
表示内容
営業時間 ~ 毎週第 ・ 曜日・・・定休日
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50116510
UP4000-2
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください