光
サインプレート しばらくお待ち下さい
安定感があり、置くだけで設置することが出来ます。
用途
お店や会社などの受付に
トラスコ品番
359-4903
材質/仕上
アクリル
色
白
質量(g)
107
縦(mm)
100
横(mm)
200
表示内容
しばらくお待ち下さい。
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50123835
UP102-5
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください