光
サインプレート 営業中
用途
お店や会社などの受付に
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリル
色
白
縦(mm)
300
表示内容
営業中
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50124474
UP390-4S
346-9721
69
90
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50124490
CM833-27
359-1729
62
80
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください