光
サインプレート 営業中-只今準備中
両面表示なので状況によって変えることができます。
用途
お店や会社などの受付に
トラスコ品番
346-8104
厚さ(mm)
3
材質/仕上
アクリル
色
白
質量(g)
97
縦(mm)
300
横(mm)
90
表示内容
営業中-只今準備中
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50120649
UP3900-2
¥
9,750
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください