光
サインプレート 営業中-本日休業
用途
お店や会社などの受付に
トラスコ品番
359-1733
厚さ(mm)
10
材質/仕上
焼杉、シナベニヤ
色
ブラウン
質量(g)
101
縦(mm)
330
横(mm)
78
表示内容
営業中-本日休業
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50116528
H780-3
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください