光
サインプレート INFORMATION
安定感があり、置くだけで設置することが出来ます。
用途
お店や施設の受け付けに
トラスコ品番
346-8125
材質/仕上
アクリル黒、アルミ特殊加工
色
・シルバー・黒
質量(g)
123
縦(mm)
65
横(mm)
200
表示内容
INFORMETION
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50118847
PL902-11
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください