光
サインプレート 会員制(タテ)
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
お部屋や施設のご案内に
取付
粘着テープ
表示内容
会員制
テープ
粘着テープ付き
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
厚さ(mm)
材質/仕上
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50116939
LG244-1
1枚
360-2863
1
真鍮
ゴールド
68
¥
2,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50117797
FS181-8
1枚
346-9742
1
ステンレスヘアライン
シルバー
48
¥
2,470
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
50124858
PL110-193
1箱(5枚)
344-7572
3
アクリル黒、アルミ特殊加工
・シルバー・黒
51
¥
9,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください