光
サインプレート お手洗
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
お部屋や施設のご案内に
表示内容
お手洗
テープ
粘着テープ付き
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
厚さ(mm)
材質/仕上
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50116826
LG244-7
1枚
360-2844
1
真鍮
ゴールド
68
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
返品不可
50124079
UP144-16
1箱(5枚)
359-8062
2
アクリル
白
15
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50116300
UP730-15
1枚
344-7550
2
アクリル
白
5.6
¥
160
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください